Głębokościomierz noniuszowy 0–150 mm, re

Nr art.: 527-101
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
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana tak
Powierzchnia pomiarowa Powierzchnia dokładnie docierana
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,03 mm
Odczyt 0,02 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Grubość odsadzenia końcówki 6,5 mm
Długość mostka 100 mm
Regulacja dokładna tak
Technika pomiarowa Analogowy
Przełączalny odczyt nie
Rodzaj produktu Głębokościomierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 527-101
EAN / GTIN 4946368108575
Numer producenta 527-101
Numer L L40010 12474
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Głębokościomierz noniuszowy zapewnia następujące korzyści: Dostępne są modele z regulacją precyzyjną. Powierzchnie pomiarowe i prowadnice są hartowane i precyzyjnie docierane.

Cecha szcz.:

  • Most (szer. x gł.): 100 x 6,5 mm
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Właściwości:
    • Do pomiaru głębokości otworów, podcięć i stopni.
    • Powierzchnie pomiarowe i prowadnice są hartowane i precyzyjnie docierane.
    • Nierdzewny.
    • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE: +/-0,03 mm
    • Rozmiar / Wymiar: 0,3 × 0,125 × 0,015 m
    • wartość podziałki skali: 0,02 mm
    • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a box