{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material | Edelstahl (INOX) | |
| gehärtet | ja | |
| Messfläche | feinstgeläppt | |
| Messabweichung E MPE | 0,03 mm | |
| Ablesung | 0,02 mm | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messansatz Stärke | 6,5 mm | |
| Brückenlänge | 100 mm | |
| Feineinstellung | ja | |
| Messtechnik | analog | |
| Ablesung umschaltbar | nein | |
| Produktart | Tiefenmessschieber |
| Artikelnummer | 527-101 | |
| EAN / GTIN | 4946368108575 | |
| Herstellernummer | 527-101 | |
| L-Nummer | L40010 12474 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |