• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Schuifmaat, 0-150 mm, fijnafstelling, 0,02 mm, metrisch

Artikelnummer: 527-101
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
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Verdeling 0,02 mm
Meettechniek analog
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 527-101
EAN/GTIN 4946368108575
Nummer fabrikant 527-101
L-nummer L40010 12474
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De Nonius diepteschuifmaat biedt u de volgende voordelen: Er zijn modellen met fijnafstelling leverbaar. De meetvlakken en de geleiders zijn gehard en fijn gepolijst.

Kenmerk:

  • Brug (B x D): 100 x 6,5 mm
  • Digitaal/analoog: analoog
  • Eigenschappen:
    • Voor het meten van boordieptes, inkepingen en afstapjes.
    • De meetoppervlakken en geleidingen zijn gehard en fijn gelapt.
    • Roestvrij staal.
    • -grenswaarde Meetafwijking , E MPE: +/-0,03 mm
    • Afmetingen: 0,3 X 0,125 X 0,015 M
    • Schaalverdeling: 0,02 mm
    • Inch/Metrisch: Metrisch