{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Trempage | oui | |
| Surface de mesure | rodage fin | |
| Ecart de mesure E MPE | 0,03 mm | |
| Lecture | 0,02 mm | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Epaisseur épaulement de mesure | 6,5 mm | |
| Longueur semelle | 100 mm | |
| Réglage fin | oui | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Lecture commutable | non | |
| Type de produit | jauge de profondeur |
| Référence article | 527-101 | |
| EAN / GTIN | 4946368108575 | |
| Réf. fabricant | 527-101 | |
| Article hors catalogue | L40010 12474 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |