Noniusovo globinsko merilo, 0-150 mm, natančna nastavitev, 0,02 mm

Št. art.: 527-101
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Material plemenito jeklo (INOX)
Kaljeno da
Merilna površina fino obdelano z brušenjem
Odstopanje meritve E MPE 0,03 mm
Odčitavanje 0,02 mm
Merilno območje min. 0 mm
Merilni nastavek debelina 6,5 mm
Dolžina mostička 100 mm
Fina nastavitev da
Merilno orodje analogno
Preklop odčitavanja ne
Vrsta izdelka globinsko pomično merilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 527-101
EAN/GTIN 4946368108575
Številka proizvajalca 527-101
L-število L40010 12474
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Noniusovo globinsko merilo vam ponuja naslednje prednosti: Na voljo so modeli s fino nastavitvijo. Merilne površine in vodila so kaljeni in natančno obrobljeni.

Lastnosti:

  • Most (Š x G): 100 x 6,5 mm
  • Digitalno/analogno: Analogno
  • Lastnosti:
    • Za merjenje globine izvrtin, vdolbin in stopnic.
    • Merilne površine in vodila so utrjena in natančno brušena.
    • Nerjaveče.
    • Mejna vrednost , Merilna napaka , E MPE: +/-0,03 mm
    • Velikost / dimenzija: 0,3 X 0,125 X 0,015 M
    • Delitev skale: 0,02 mm
    • Inč/Metrični: Metrično

Obseg dobave:

V škatli