Calibre Vernier, 0-150 mm, ajuste fino, 0.02 mm, métrico

Número de artículo: 527-101
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Material acero fino (INOX)
Material endurecido
Superficie de medición Lapeado de forma muy fina
Desviación de medición E MPE 0,03 mm
Lectura 0,02 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Espesor del método de medición 6,5 mm
Longitud de puente 100 mm
Ajuste preciso
Metrología Analógico/a
Lectura conmutable no
Tipo de producto Calibre de profundidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 527-101
EAN / GTIN 4946368108575
Número del fabricante 527-101
Número L L40010 12474
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El calibrador de profundidad Nonius le ofrece las siguientes ventajas: Hay disponibles modelos con ajuste fino. Las superficies de medición y las guías están endurecidas y finamente lapeadas.

Característica:

  • Puente (ancho x profundidad): 100 x 6,5 mm
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Características:
    • Para medir profundidades de taladrado, muescas y rebajes.
    • Las superficies de medición y las guías están endurecidas y pulidas con grano ultrafino.
    • Inoxidable.
    • Límite de la desviación de medición , , E MPE: +/-0,03 mm
    • Tamaño / Dimensión: 0,3 X 0,125 X 0,015 M
    • Valor de división de la escala: 0,02 mm
    • Pulgada/Métrica: Métrico

Volumen de suministro:

En una caja

Productos adecuados