Stud extractor with large clamping range Ø 5 - 19 mm

Nr art.: 52
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Rozstaw min. 5 mm
Rozstaw maks. 19 mm
Do otworów min. 5 mm
Rodzaj produktu Wyciągacz trzpieniowy
Zewnętrzny sześciokąt 19 mm
Materiał stal
Długość całkowita 47 mm
Masa 0,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 52
EAN / GTIN 4021176019821
Numer producenta 52
Numer L L80010 2421
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The stud extractor with internal gearing from series 52 is used for extracting stud bolts or broken components in automotive and industrial applications. Kukko stud extractors are available in various diameters and designs. The series 52 has an especially large clamping range and allows for the grasping of short stud bolt ends due to the deep arrangement of the knurled wheel.
  • The knurled wheel with a groove securely presses the stud bolt against the internal teeth.
  • The stud bolt is in the area of the key during the extraction and cannot break off.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 58 mm
  • Total width [inch]: 2 5/16
  • Total depth [mm]: 58 mm
  • Total depth [inch]: 2 5/16
  • Total height [mm]: 47 mm
  • Total height [inch]: 1 7/8
  • Spare parts available: No
  • Wrench size [mm]: 19
  • Width across flats [inch]: 3/4
  • Stud bolt diameter [mm]: 5 - 19
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)