Estrattore per prigionieri con ampia capacità di serraggio Ø 5 - 19 mm

Codice art.: 52
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Apertura min. 5 mm
Apertura max 19 mm
Per fori min. 5 mm
Tipo di prodotto Estrattori per spine
Esagono esterno 19 mm
Materiale acciaio
Lunghezza complessiva 47 mm
Peso 0,2 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 52
EAN / GTIN 4021176019821
Codice del produttore 52
Numero-L L80010 2421
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'estrattore per prigionieri con dentatura interna della serie 52 viene utilizzato per svitare prigionieri o componenti rotti nel settore automotive e industriale. Gli estrattori per prigionieri di Kukko sono disponibili in diversi diametri e modelli. La serie 52 ha un campo di serraggio particolarmente ampio e consente, grazie alla disposizione profonda della zigrinatura, di afferrare anche le estremità corte dei prigionieri.
  • La rotella zigrinata con una scanalatura preme il prigioniero in modo sicuro contro la zigrinatura interna
  • Quando sviti, il prigioniero si trova nell'area della chiave e non può rompersi

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 58 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 2 5/16
  • Profondità totale [mm]: 58 mm
  • Profondità totale [pollici]: 2 5/16
  • Altezza totale [mm]: 47 mm
  • Altezza totale [pollici]: 1 7/8
  • Ricambi disponibili: No
  • Apertura chiave [mm]: 19
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 3/4
  • Diametro del perno [mm]: 5 - 19
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)