Extracteur de goujons avec une grande capacité de serrage Ø 5 - 19 mm

Réf.: 52
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Capacité de serrage min. 5 mm
Ecartement max. 19 mm
Pour alésages min. 5 mm
Type de produit arrache-goupilles
Six pans mâle 19 mm
Matériau acier
Longueur totale 47 mm
Poids 0,2 kg

Identification et classification

Référence article 52
EAN / GTIN 4021176019821
Réf. fabricant 52
Article hors catalogue L80010 2421
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur de goujons avec denture interne de la série 52 est utilisé pour extraire des goujons ou des pièces cassées dans l'automobile et l'industrie. Les extracteurs de goujons de Kukko sont disponibles en différents diamètres et configurations. La série 52 a une capacité de serrage particulièrement large et permet ainsi, grâce à la disposition profonde de la molette, de saisir également les extrémités courtes des goujons.
  • Grâce à la molette avec une rainure, les goujons sont fermement pressés contre le moletage intérieur.
  • Lors du dévissage, le goujons se trouve dans la zone de la clé et ne peut pas se casser

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 58 mm
  • Largeur totale [inch]: 2 5/16
  • Profondeur totale [mm]: 58 mm
  • Profondeur totale [inch]: 2 5/16
  • Hauteur totale [mm]: 47 mm
  • Hauteur totale [inch]: 1 7/8
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Ouverture de clé [mm]: 19
  • Ouverture de clé [pouce]: 3/4
  • Diamètre du goujon [mm]: 5 - 19
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)