Extractor de știfturi cu interval mare de strângere Ø 5 - 19 mm

Cod articol.: 52
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschidere min. 5 mm
Deschidere max. 19 mm
Pentru orificii de min. 5 mm
Tip produs Extractor de ştifturi
Hexagon exterior 19 mm
Material oțel
Lungimea totală 47 mm
Greutate 0,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 52
EAN / GTIN 4021176019821
Număr producător 52
L-Număr L80010 2421
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul de știfturi din seria 52 cu dinți interni este utilizat pentru a deșuruba șuruburile cu știfturi sau componentele rupte în sectoarele auto și industrial. Extractoarele de știfturi de la Kukko sunt disponibile în diferite diametre și modele. Seria 52 are o rază de strângere deosebit de mare și, datorită dispunerii adânci a roții zimțate, permite și prinderea capetelor de bolț scurt.
  • Roata zimțată cu caneluri presează șurubul în siguranță împotriva dinților interni
  • La deșurubare, bolțul este localizat în zona cheii și nu se poate rupe

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 58 mm
  • Lățime totală [inch]: 2 5/16
  • Adâncime totală [mm]: 58 mm
  • Adâncime totală [inch]: 2 5/16
  • Înălțimea totală [mm]: 47 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 1 7/8
  • Sectorul: Tehnică de acționare, automobile, vehicule comerciale, comerț tehnic, comerț, electricitate, industrie, căi ferate
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lățime în lungul plăcilor [mm]: 19
  • Lățime în lungul plăcilor [inch]: 3/4
  • Diametrul bolțului [mm]: 5 - 19