Izvlačevalnik čepov z velikim območjem vpenjanja Ø 5-19 mm

Št. art.: 52
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vpenjalna širina min. 5 mm
Vpenjalna širina maks. 19 mm
Za izvrtine min. 5 mm
Vrsta izdelka izvlečnik zatičev
Zunanji 6-kotnik 19 mm
Material jeklo
Celotna dolžina 47 mm
Masa 0,2 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 52
EAN/GTIN 4021176019821
Številka proizvajalca 52
L-število L80010 2421
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Izvlačevalnik čepov serije 52 z notranjimi zobmi se uporablja za odvijanje čepnih vijakov ali pretrganih sestavnih delov v avtomobilskem in industrijskem sektorju. Izvlačevalci čepov podjetja Kukko so na voljo v različnih premerih in izvedbah. Serija 52 ima še posebej veliko območje vpenjanja in zaradi globoke razporeditve kolesa z zobmi omogoča tudi vpenjanje kratkih koncev vijakov.
  • Vrezano kolo z ročaji varno pritisne vijak ob notranje zobe.
  • Pri odvijanju je vijak v območju ključa in se ne more odlomiti.

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 58 mm
  • Celotna širina [palec]: 2 5/16
  • Skupna globina [mm]: 58 mm
  • Skupna globina [palec]: 2 5/16
  • Skupna višina [mm]: 47 mm
  • Skupna višina [palec]: 1 7/8
  • Panoga: Pogonska tehnika, avtomobilska industrija, gospodarska vozila, tehnična stroka, trgovina, elektrotehnika, industrija, železnica
  • Rezervni deli so na voljo: Ne
  • Širina po ploskvah [mm]: 19
  • Širina po ploskvah [palec]: 3/4
  • Premer vijaka [mm]: 5 – 19