Vytahovač čepů s velkým upínacím rozsahem Ø 5 - 19 mm

Artiklové číslo: 52
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka upnutí min. 5 mm
Šířka upnutí max. 19 mm
Pro otvory min. 5 mm
Druh produktu Vytahovák kolíků
Vnější 6hran 19 mm
Materiál ocel
Celková délka 47 mm
Hmotnost 0,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 52
EAN / GTIN 4021176019821
Číslo výrobce 52
L-číslo L80010 2421
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Vytahovač čepů řady 52 s vnitřními zuby se používá k vyšroubování čepových šroubů nebo utržených součástí v automobilovém a průmyslovém odvětví. Vytahovače svorníků od společnosti Kukko jsou k dispozici v různých průměrech a provedeních. Řada 52 má obzvláště velký rozsah sevření a díky hlubokému uspořádání ozubeného kola umožňuje uchopit i krátké konce šroubů.
  • Rýhované kolečko s vroubkováním bezpečně přitlačí šroub s čepem k vnitřním zubům.
  • Při vyšroubování se šroub nachází v oblasti klíče a nemůže se vylomit.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 58 mm
  • Celková šířka [palce]: 2 5/16
  • Celková hloubka [mm]: 58 mm
  • Celková hloubka [palec]: 2 5/16
  • Celková výška [mm]: 47 mm
  • Celková výška [palec]: 1 7/8
  • Obor: Pohonná technika, automobilový průmysl, užitková vozidla, technické obory, obchod, elektrotechnika, průmysl, železnice
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka napříč plochami [mm]: 19
  • Šířka napříč plochami [palce]: 3/4
  • Průměr šroubu s čepem [mm]: 5 - 19