Extractor de espárragos con un gran rango de sujeción Ø 5 - 19 mm

N.º do artigo: 52
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Largura de aperto mín. 5 mm
Largura de aperto máx. 19 mm
Para furos mín. 5 mm
Tipo de produto extrator de pinos
Sextavado exterior 19 mm
Material aço
Comprimento total 47 mm
Peso 0,2 kg

Identificação e classificação

Número do artigo 52
EAN/GTIN 4021176019821
Número do fabricante 52
Número L L80010 2421
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • El extractor de espárragos con estriado interno de la serie 52 se utiliza para extraer espárragos o componentes rotos en automoción e industria. Los extractores de espárragos de Kukko están disponibles en diferentes diámetros y versiones. La serie 52 tiene un rango de sujeción particularmente grande, permitiendo así, gracias a la disposición profunda de la rueda moleteada, capturar también los extremos cortos de los espárragos.
  • Durch das mit einer Rille versehene Rändelrad wird der Stehbolzen sicher gegen die Interno-Verzahnung gepresst
  • Al girar, el espárrago se encuentra en el área de la llave y no puede romperse

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 58 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 2 5/16
  • Profundidad total [mm]: 58 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 2 5/16
  • Altura total [mm]: 47 mm
  • Altura total [pulgadas]: 1 7/8
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Ancho de llave [mm]: 19
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 3/4
  • Diámetro del perno [mm]: 5 - 19
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)