Clemă pentru pistol de lipit din plastic cu suspensie cu arc, lățime de prindere de până la 50 mm, cu adâncime a gâtului de 46 mm

Cod articol.: 516-200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clemă Clemă cu arc
Deschidere max. a; b 50 mm
Descărcare max. 46 mm
Forță de strângere max. F 400 N
Serie 516
Denumirea producătorului Leimzangenzwinge aus Kunststoff mit Federung
Culoarea verde; negru
Tip produs Dispozitive de fixare
Descărcare min. c 46 mm
Deschidere min. a; b 0 mm
Material brațe de tensionare plastic
Material șină glisantă plastic
Modul de operare Cu o singură mână
recomandat pentru lemn
Lățime suprafață de prindere 24 mm
Suprafață de prindere adâncă 26 mm
Formă consolă Forma C
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 516-200
EAN / GTIN 4027474002077
Număr producător 516-200
L-Număr L80010 1629
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Clemele de lipit din seria 516 sunt utilizate pentru a ține mai multe piese de lucru în comerț, industrie și ateliere. Clemele pentru pistol de lipit sunt echipate cu un arc puternic și plastic de înaltă calitate pentru a asigura o fixare puternică și la îndemână.
  • Piesele de dimensiuni diferite pot fi ținute cu precizie datorită grilei reglabile
  • Potrivit pentru utilizare universală la menținerea pieselor de lucru

Caracteristică:

  • Material: Plastic
  • Lățime totală [mm]: 100 mm
  • Lățime totală [inch]: 3 15/16
  • Sectorul: Comerț, industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 50 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 1 15/16
  • Lungime totală [mm]: 180 mm
  • Lungime totală [inch]: 7 1/16
  • Materialul mâner: Plastic
  • Versiune cu o singură mână: Da
  • Cu protecție anti-alunecare: nu
  • Materialul fălcilor: Altele
  • Proiecție [mm]: 46 mm
  • Lungimea fălcilor [mm]: 26 mm
  • Lungimea fălcilor [inch]: 1 1/32
  • Lățimea fălcilor [mm]: 24 mm
  • Forța de strângere [N]: 400 Nm
  • Lățimea fălcilor [inch]: 15/16
  • Lățimea de strângere - proiecția clemei [mm]: 50 mm / 46 mm