• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leimzangenzwinge aus Kunststoff mit Federung, bis 50 mm Spannweite, mit 46 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 516-200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Typ Zwinge Federzwinge
Spannweite max. a; b 50 mm
Ausladung max. 46 mm
Spannkraft max. F 400 N
Serie 516
Herstellerbezeichnung Leimzangenzwinge aus Kunststoff mit Federung
Farbe grün; schwarz
Produktart Zwingen
Ausladung min. c 46 mm
Spannweite min. a; b 0 mm
Material Spannarme Kunststoff
Material Gleitschiene Kunststoff
Bedienungsart Einhändig
geeignet für Holz
Breite Spannfläche 24 mm
Tiefe Spannfläche 26 mm
Form Bügel C-Form
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 516-200
EAN / GTIN 4027474002077
Herstellernummer 516-200
L-Nummer L80010 1629
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Leimzangenzwingen der Baureihe 516 werden zum Festhalten mehrerer Werkstücke in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die Leimzangenzwingen sind mit einer starken Feder und hochwertigem Kunststoff versehen, um ein kraftvolles und handliches Festhalten zu gewährleisten.
  • Durch die Einstellungsmöglichkeit des Rasters können Teile verschiedener Größen präzise festgehalten werden
  • Für den universellen Einsatz beim Festhalten von Werkstücken geeignet

Merkmal:

  • Material: Kunststoff
  • Gesamtbreite [mm]: 100 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 3 15/16
  • Branche: Handwerk, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 50 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 1 15/16
  • Gesamtlänge [mm]: 180 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 7 1/16
  • Material Griff: Kunststoff
  • Einhandausführung: Ja
  • Mit Rutschhemmung: Nein
  • Werkstoff der Backen: sonstige
  • Ausladung [mm]: 46 mm
  • Länge der Backen [mm]: 26 mm
  • Länge der Backen [inch]: 1 1/32
  • Backenbreite [mm]: 24 mm
  • Spannkraft [N]: 400 Nm
  • Backenbreite [inch]: 15/16
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 50 mm / 46 mm