Svěrka z plastu s pružinovým zavěšením, až do šířky upnutí 50 mm, s hloubkou hrdla 46 mm

Artiklové číslo: 516-200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ svěrky Pružinová svěrka
Šířka upnutí max. a; b 50 mm
Vyložení max. 46 mm
Upínací síla max. F 400 N
Řada 516
Označení výrobce Leimzangenzwinge aus Kunststoff mit Federung
Barva Zelená; Černá
Druh produktu Svěrky
Vyložení min. c 46 mm
Šířka upnutí min. a; b 0 mm
Materiál napínacích ramen plast
Materiál kluzné kolejnice plast
Režim ovládání Jednoruční
Vhodné pro dřevo
Šířka upínací plochy 24 mm
Hloubka upínací plochy 26 mm
Tvar třmenu Tvar C
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 516-200
EAN / GTIN 4027474002077
Číslo výrobce 516-200
L-číslo L80010 1629
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Svěrky pro lepicí pistole řady 516 se používají k uchycení více obrobků v obchodě, průmyslu a dílnách. Svorky pro lepicí pistole jsou vybaveny silnou pružinou a vysoce kvalitním plastem, který zajišťuje silné a praktické držení.
  • Díly různých velikostí lze přesně držet díky nastavitelné mřížce.
  • Vhodné pro univerzální použití při držení obrobků

Charakteristika:

  • Materiál: Plast
  • Celková šířka [mm]: 100 mm
  • Celková šířka [palce]: 3 15/16
  • Obor: Řemeslo, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 50 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 1 15/16
  • celková délka [mm]: 180 mm
  • Celková délka [palec]: 7 1/16
  • Materiálu rukojeť: Plast
  • Jednoruční provedení: Ano
  • S protiskluzovou ochranou: Ne
  • Materiál čelistí: další
  • Výstupek [mm]: 46 mm
  • Délka čelistí [mm]: 26 mm
  • Délka čelistí [palec]: 1 1/32
  • Šířka čelistí [mm]: 24 mm
  • Upínací síla [N]: 400 Nm
  • Šířka čelistí [palec]: 15/16
  • Šířka upnutí - výstupek upínače [mm]: 50 mm / 46 mm