{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de serre-joints | Pinces à ressort | |
| Capacité de serrage max. a; b | 50 mm | |
| Porte-à-faux max. | 46 mm | |
| Force de serrage max. F | 400 N | |
| Série | 516 | |
| Référence fabricant | Leimzangenzwinge aus Kunststoff mit Federung | |
| Couleur | vert; noir | |
| Type de produit | serre-joints | |
| Porte-à-faux min. c | 46 mm | |
| Capacité de serrage min. a; b | 0 mm | |
| Matériau bras de serrage | plastique | |
| Matériau rail coulissant | plastique | |
| Mode de fonctionnement | une main | |
| Pour | bois | |
| Largeur méplat de serrage | 24 mm | |
| Surface de serrage profonde | 26 mm | |
| Forme coulisseau | forme en C | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 516-200 | |
| EAN / GTIN | 4027474002077 | |
| Réf. fabricant | 516-200 | |
| Article hors catalogue | L80010 1629 | |
| Fabricant/personne responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |