{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | 516 | |
| Denominazione originale prodotto | Leimzangenzwinge aus Kunststoff mit Federung | |
| Colore | green; black | |
| Tipo di prodotto | Morse | |
| Tipo morsetto | Strettoio a molla | |
| Sporgenza min. | 46 mm | |
| Sporgenza max. | 46 mm | |
| Forza di serraggio max. | 400 N | |
| Apertura min. | 0 mm | |
| Apertura max | 50 mm | |
| Materiale bracci di serraggio | plastica | |
| Materiale della guida di scorrimento | plastica | |
| Modalità operativa | A una mano | |
| Adatto per | legno | |
| Larghezza superficie di serraggio | 24 mm | |
| Profondità superficie di serraggio | 26 mm | |
| Forma della staffa | Forma a C | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 516-200 | |
| EAN / GTIN | 4027474002077 | |
| Codice del produttore | 516-200 | |
| Numero-L | L80010 1629 | |
| Produttore/persona responsabile | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |