Limklemmetang af plast med fjeder, op til 50 mm spændevidde, med 46 mm spændedybde

Art.-nr.: 516-200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Serie 516
Producentbetegnelse Leimzangenzwinge aus Kunststoff mit Federung
Farve grøn; sort
Produkttype skruetvinger
Type tvinge Fjedertvinge
Udhæng min. 46 mm
Udhæng maks. 46 mm
Spændekraft maks. 400 N
Spændvidde min. 0 mm
Spændvidde maks. 50 mm
Materiale, spændearme kunststof
Materiale, glideskinne kunststof
Driftstilstand enhånds
Egnet til træ
Bredde, spændflade 24 mm
Dyb spændeflade 26 mm
Form, bøjlle C-form
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 516-200
EAN/GTIN 4027474002077
Producentnummer 516-200
L-nummer L80010 1629
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Limklemmetangen i serie 516 bruges til at holde flere emner i håndværk, industri og værksted. Limklemmetangen er udstyret med en stærk fjeder og højkvalitets plast for at sikre kraftig og håndholdt fastgøring.
  • Gennem indstillingsmuligheden for nettet kan dele af forskellige størrelser nøjagtigt fastholdes.
  • Til universelt brug ved fastgørelse af emner egnet

Egenskab:

  • Materiale: Aluminium / plast
  • Samlet bredde [mm]: 100 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 3 15/16
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Spændvidde (max.) [mm]: 50 mm
  • Spændvidde (max.) [tommer]: 1 15/16
  • Samlet længde [mm]: 180 mm
  • Samlet længde [tommer]: 7 1/16
  • Materiale Griff: Aluminium / plast
  • Enhåndsudgave: Ja
  • Med skridsikkerhed: nej
  • Kæbernes materiale: Andet
  • Fremspring [mm]: 46 mm
  • Kæbelængde [mm]: 26 mm
  • Kæbelængde [tommer]: 1 1/32
  • Kæbebredde [mm]: 24 mm
  • Klemningskraft [N]: 400 Nm
  • Kæbebredde [tommer]: 15/16
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Spændebredde - halsdybde klemme [mm]: 50 mm / 46 mm