• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

GO thread plug gauge / GD UN 1 7/8 - 12 tolerance 2B

Nr art.: 511396
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Typ sprawdzianu Sprawdzian przechodni (GO); Sprawdzian przechodni (GO)
Min. wymiar nominalny 47,625 mm - 47,625 mm
Maks. wymiar nominalny 47,625 mm; 47,625 mm
Rodzaj gwintu UNC; UNC
Sprawdziany do gwintu UNF 1 7/8 -12 UNF; 1 7/8 -12 UNF
Liczba zwojów na cal 12; 12
Pole tolerancji B; B
Poziom tolerancji (jakość) 2; 2
Możliwość konfiguracji nie; nie
Rodzaj produktu Sprawdzian trzpieniowy do gwintów; Sprawdzian trzpieniowy do gwintów
Zawartość część pojedyncza
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 511396
EAN / GTIN 4046122105519
Numer producenta 511396
Numer L L40130 4201
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

GO thread plug gauge / GD UN 1 7/8 - 12 tolerance 2B

GO thread plug gauge
Dimensions according DIN 2281-1
above major-Ø 40 mm DIN 2281-2