{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de jauge | calibre ENTRE (GO); calibre ENTRE (GO) | |
| Dimension nominale min. | 47,625 mm - 47,625 mm | |
| Dimension nominale max. | 47,625 mm; 47,625 mm | |
| Type de filetage | UNC; UNC | |
| Filetage | 1 7/8 -12 UNF; 1 7/8 -12 UNF | |
| Filets au pouce | 12; 12 | |
| Plage de tolérance | B; B | |
| Degré de tolérance (qualité) | 2; 2 | |
| Configurable | non; non | |
| Type de produit | tampon fileté; tampon fileté | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Norme | norme usine |
| Référence article | 511396 | |
| EAN / GTIN | 4046122105519 | |
| Réf. fabricant | 511396 | |
| Article hors catalogue | L40130 4201 | |
| Fabricant/personne responsable | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |