{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh měrky | Dobrý kalibr (GO); Dobrý kalibr (GO) | |
| Jmenovitý rozměr min. | 47,625 mm - 47,625 mm | |
| Jmenovitý rozměr max. | 47,625 mm - 47,625 mm | |
| Druh závitu | UNC; UNC | |
| Závit | 1 7/8 -12 UNF; 1 7/8 -12 UNF | |
| Chodů na palec | 12; 12 | |
| Toleranční pole | B; B | |
| Stupeň tolerance (kvalita) | 2; 2 | |
| Konfigurovatelný | ne; ne | |
| Druh produktu | Závitový mezní kalibr; Závitový mezní kalibr | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Norma | výrobní norma |
| Katalogové číslo | 511396 | |
| EAN / GTIN | 4046122105519 | |
| Číslo výrobce | 511396 | |
| L-číslo | L40130 4201 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |