Navoj Kontrolni navojni trn, dober UN 1 7/8 - 12 - 2B

Št. art.: 511396
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta šablone kontrolno merilo V REDU (GO); kontrolno merilo V REDU (GO)
Nazivna dimenzija min. 47,625 mm - 47,625 mm
Nazivna dimenzija maks. 47,625 mm; 47,625 mm
Vrsta navoja UNC; UNC
Navoj 1 7/8 -12 UNF; 1 7/8 -12 UNF
Korakov na colo 12; 12
Tolerančno polje B; B
Stopnja tolerance (kakovost) 2; 2
Možnost konfiguracije ne; ne
Vrsta izdelka navojni kontrolni trni; navojni kontrolni trni
Vsebina posamezni del
Standard tovarniški standard

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 511396
EAN/GTIN 4046122105519
Številka proizvajalca 511396
L-število L40130 4201
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

Navojni odbojnik med/ GD UN 1 7/8 - 12 toleranca 2B. Navojni odbojnik med. Dimenzije v skladu z DIN 2281 - 1 nad glavnie - Ø 40 mm DIN 2281 - 2