{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de calibru | Calibru ”trece” (GO); Calibru ”trece” (GO) | |
| Dimensiune nominală min. | 47,625 mm - 47,625 mm | |
| Dimensiune nominală max. | 47,625 mm - 47,625 mm | |
| Tip de filet | UNC; UNC | |
| Filet | 1 7/8 -12 UNF; 1 7/8 -12 UNF | |
| Pasi/inch | 12; 12 | |
| Câmp de toleranţă | B; B | |
| Nivel de toleranță (calitate) | 2; 2 | |
| Configurabil | nein; nein | |
| Tip produs | Calibru tampon cu filet; Calibru tampon cu filet | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Standard | normă de fabricație |
| Cod articol | 511396 | |
| EAN / GTIN | 4046122105519 | |
| Număr producător | 511396 | |
| L-Număr | L40130 4201 | |
| Producător/responsabil | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |