GD UN 1 7/8 - 12 2B

Número de artículo: 511396
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de calibre Calibrador de aptitud (GO); Calibrador de aptitud (GO)
Medida nominal mín. 47,625 mm - 47,625 mm
Medida nominal máx. 47,625 mm - 47,625 mm
Tipo de rosca UNC; UNC
Rosca 1 7/8 -12 UNF; 1 7/8 -12 UNF
Pasos por pulgada 12; 12
Campo de tolerancia B; B
Grado de tolerancia (calidad) 2; 2
Configurable no; no
Tipo de producto Tampón para roscas; Tampón para roscas
Contenido pieza única
Norma norma de fábrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 511396
EAN / GTIN 4046122105519
Número del fabricante 511396
Número L L40130 4201
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar tampones PASA / GD UN 1 7/8 - 12 tolerancia 2B

Medidor de tapones roscados PASA
Dimensiones según DIN 2281-1
por encima de un Ø mayor de 40 mm DIN 2281-2