Goedkeur-Draadpenkaliber UN 1 7/8 - 12 - 2B

Artikelnummer: 511396
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Kalibertype goedkeurkaliber (GO); goedkeurkaliber (GO)
Nominale maat min. 47,625 mm - 47,625 mm
Nominale maat max. 47,625 mm; 47,625 mm
Draadsoort UNC; UNC
Schroefdraad 1 7/8 -12 UNF; 1 7/8 -12 UNF
Gangen per inch 12; 12
Tolerantieveld B; B
Tolerantiegraad (kwaliteit) 2; 2
Configureerbaar nee; nee
Producttype draadpenkaliber; draadpenkaliber
Inhoud losse onderdelen
Norm fabrieksnorm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 511396
EAN/GTIN 4046122105519
Nummer fabrikant 511396
L-nummer L40130 4201
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Omschrijving:

Goedkeur-Draappenkaliber / GD UN 1 7/8 - 12 tolerantie 2B Draappenkaliber volgens DIN 2281-1 over nominale Ø 40 mm DIN 2281-2