Wood clamp 300 mm

Nr art.: 511-300
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Rodzaj ścisku ściski
Rozstaw maks. a; b 300 mm
Zasięg maks. 110 mm
Grubość szyny ślizgowej 5 mm
Szerokość szyny ślizgowej 20 mm
Seria 511
Oznaczenie producenta Holzklemmzwinge
Materiał nasadki ochronnej z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Ściski
Materiał ramion napinających z tworzywa sztucznego
Materiał szyny ślizgowej stal
Tryb obsługi Obsługa jednoręczna
Możliwość użycia do drewno
Z płytą dociskową nie
Powierzchnie mocujące z osłoną tak
Kształt kabłąka Kształt U
Liczba 1 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 511-300
EAN / GTIN 4027474917692
Numer producenta 511-300
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The wooden clamps of the series 511 are used for pressing and clamping multiple workpieces. The clamps are specially designed for wooden parts and consist of a solid upper part, lower part, and eccentric made of beech wood, as well as a steel rail. This guarantees ideal handling thanks to the infinitely variable adjustment of the clamping pressure through the eccentric lever. The non-slip cork pad prevents pressure points or other damage.
  • Infinitely adjustable pressure adjustment via eccentric lever
  • Non-slip design, also on curves and edges

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Spare parts available: No
  • Span (max.) [mm]: 300 mm
  • Span (max.) [inch]: 11 13/16
  • Total length [mm]: 300 mm
  • Total length [inch]: 11 13/16
  • Throat [mm]: 110 mm
  • Cross section of the slide rail [mm]: 20 x 5
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Clamping range - throat depth [mm]: 300 mm / 110 mm