{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de serre-joints | serre-joints | |
| Capacité de serrage max. a; b | 300 mm | |
| Porte-à-faux max. | 110 mm | |
| Epaisseur rail coulissant | 5 mm | |
| Largeur rail | 20 mm | |
| Série | 511 | |
| Référence fabricant | Holzklemmzwinge | |
| Matériau capuchon de protection | plastique | |
| Type de produit | serre-joints | |
| Matériau bras de serrage | plastique | |
| Matériau rail coulissant | acier | |
| Mode de fonctionnement | une main | |
| Pour | bois | |
| Avec plaque de pression | non | |
| Surfaces de serrage avec capuchon de protection | oui | |
| Forme coulisseau | forme en U | |
| Nombre | 1 pc. | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 511-300 | |
| EAN / GTIN | 4027474917692 | |
| Réf. fabricant | 511-300 | |
| Fabricant/personne responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |