{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj ścisku | ściski | |
| Rozstaw maks. a; b | 400 mm | |
| Zasięg maks. | 110 mm | |
| Grubość szyny ślizgowej | 5 mm | |
| Szerokość szyny ślizgowej | 20 mm | |
| Seria | 511 | |
| Oznaczenie producenta | Holzklemmzwinge | |
| Materiał nasadki ochronnej | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Ściski | |
| Materiał ramion napinających | z tworzywa sztucznego | |
| Materiał szyny ślizgowej | stal | |
| Tryb obsługi | Obsługa jednoręczna | |
| Możliwość użycia do | drewno | |
| Z płytą dociskową | nie | |
| Powierzchnie mocujące z osłoną | tak | |
| Kształt kabłąka | Kształt U | |
| Liczba | 1 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 511-400 | |
| EAN / GTIN | 4027474013288 | |
| Numer producenta | 511-400 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |