{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | 511 | |
| Producentbetegnelse | Holzklemmzwinge | |
| Materiale, beskyttelseskappe | kunststof | |
| Produkttype | skruetvinger | |
| Type tvinge | skruetvinge | |
| Udhæng maks. | 110 mm | |
| Spændvidde maks. | 300 mm | |
| Materiale, spændearme | kunststof | |
| Tykkelse, glideskinne | 5 mm | |
| Bredde, glideskinner | 20 mm | |
| Materiale, glideskinne | stål | |
| Driftstilstand | enhånds | |
| Egnet til | træ | |
| Med trykplade | nej | |
| Spændeoverflader med beskyttelseshætte | ja | |
| Form, bøjlle | U-form | |
| Antal | 1 stk. | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 511-300 | |
| EAN/GTIN | 4027474917692 | |
| Producentnummer | 511-300 | |
| Producent/ansvarlig person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |