{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | 511 | |
| Denominazione originale prodotto | Holzklemmzwinge | |
| Materiale cappuccio di protezione | plastica | |
| Tipo di prodotto | Morse | |
| Tipo morsetto | strettoio a vite | |
| Sporgenza max. | 110 mm | |
| Apertura max | 300 mm | |
| Materiale bracci di serraggio | plastica | |
| Spessore guida di scorrimento | 5 mm | |
| Larghezza guide scorrevoli | 20 mm | |
| Materiale della guida di scorrimento | acciaio | |
| Modalità operativa | A una mano | |
| Adatto per | legno | |
| Con piattello di pressione | no | |
| Superfici di serraggio con cappuccio protettivo | sì | |
| Forma della staffa | Forma a U | |
| Numero | 1 pz. | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 511-300 | |
| EAN / GTIN | 4027474917692 | |
| Codice del produttore | 511-300 | |
| Produttore/persona responsabile | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |