{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip clemă | Clemă cu şurub | |
| Deschidere max. a; b | 300 mm | |
| Descărcare max. | 110 mm | |
| Grosimea șinei glisante | 5 mm | |
| Lățime șine de glisare | 20 mm | |
| Serie | 511 | |
| Denumirea producătorului | Holzklemmzwinge | |
| Material capac de protecție | plastic | |
| Tip produs | Dispozitive de fixare | |
| Material brațe de tensionare | plastic | |
| Material șină glisantă | oțel | |
| Modul de operare | Cu o singură mână | |
| recomandat pentru | lemn | |
| Cu placă de presiune | nu | |
| Suprafețe de prindere cu capac de protecție | da | |
| Formă consolă | Forma U | |
| Număr | 1 buc. | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 511-300 | |
| EAN / GTIN | 4027474917692 | |
| Număr producător | 511-300 | |
| Producător/responsabil | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |