Dřevěná svorka 300 mm

Artiklové číslo: 511-300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Typ svěrky šroubová svěrka
Šířka upnutí max. a; b 300 mm
Vyložení max. 110 mm
Pevnost kluzné lišty 5 mm
Šířka kluzných lišt 20 mm
Řada 511
Označení výrobce Holzklemmzwinge
Materiál ochranný kryt plast
Druh produktu Svěrky
Materiál napínacích ramen plast
Materiál kluzné kolejnice ocel
Režim ovládání Jednoruční
Vhodné pro dřevo
S tlakovou deskou ne
Upínací plochy s ochranným krytem ano
Tvar třmenu Tvar U
Počet 1 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 511-300
EAN / GTIN 4027474917692
Číslo výrobce 511-300
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Svěráky na dřevo řady 511 se používají k lisování a upínání více obrobků. Svěrky byly speciálně navrženy pro dřevěné díly a skládají se z pevné horní části, spodní části a excentru z bukového dřeva a ocelové lišty. To zaručuje ideální manipulaci díky plynulému nastavení upínacího tlaku pomocí excentrické páky. Protiskluzová korková podložka zabraňuje vzniku stop po tlaku nebo jinému poškození.
  • Plynulé nastavení tlaku pomocí excentrické páky
  • Neklouzavé provedení i na obloucích a hranách

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Dřevěné konstrukce, stavba lodí
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 300 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 11 13/16
  • celková délka [mm]: 300 mm
  • Celková délka [palec]: 11 13/16
  • Výstupek [mm]: 110 mm
  • Průřez kluzné lišty [mm]: 20 x 5
  • Šířka upnutí - výstupek upínače [mm]: 300 mm / 110 mm