Torque screwdriver TORSIOMAX No. TORSIOMAX 775 hexagon 1/4″

Nr art.: 51060050
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Seria TORSIOTRONIC®
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego cNm
Maks. moment obrotowy, cNm 500
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Uchwyt bitów, uchwyt bitów F 6,3
Rozmiar, uchwyt bitów 1/4 cal
Jednostka miary podziałki skali cNm
Podziałka skali, 1 kreska 2,5 cNm
Jednostka momentu obrotowego cNm; lbf in
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Kształt złącza uchwyt bitów
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie analogowy
Protokół kontroli producenta tak
Długość całkowita 205 mm
Masa całkowita 420 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 51060050
EAN / GTIN 4018754141647
Numer producenta 51060050
Numer L L60010 1865
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • triggering
  • for controlled screw tightening in the cN-m and in-lb range
  • for single and series suits
  • For right and left-hand tightening
  • with 1/4″ hexagon socket (F 6.3 DIN 3126 / ISO1173)
  • Infinitely adjustable via micrometre scale (rotary scale)
  • Disengaging clutch prevents the set values from being exceeded
  • Adapted slope grip for safe torque transmission
  • Plug-in heads: All bits with 1/4″ hexagon E 6.3, such as Phillips, slotted, TORX®, hexagon, POZIDRIV® screws
  • Calibration certificate according to DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Display deviation ± 6 %

Cecha szcz.:

  • Size: 50 2)
  • Hexagon socket [inch]: 1/4 ″
  • Length mm (L): 205 mm
  • Measuring range cN-m: 100-500 cN·m
  • Scale division [E1]: 2.5 cN-m
  • Weight: 420g

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "TORSIOTRONIC®" Zobacz wszystkie