Zestaw wkrętaków dynamometrycznych model TORSIOTRONIC® 10/29 bez akumulatora, 28 szt.

Nr art.: 96510001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny tak
Ładowanie bezprzewodowe nie
Oznaczenie producenta Modell TORSIOTRONIC® 10/29 NO BATTERY; TORSIOTRONIC® 10/29 NO BATTERY
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Min. kąt roboczy 4,5 stopni
Liczba zębów (zatrzask) 80
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm; cNm
Min. moment obrotowy, Nm 1
Min. moment obrotowy, cNm 100
Maks. moment obrotowy, Nm 10
Maks. moment obrotowy, cNm 1 000
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Z regulacją cyfrową
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Rozmiar, Kwadrat napędowy 1/4 cal
Jednostka momentu obrotowego Nm; cNm; lbf ft; lbf in; ozf in
Możliwość protokołowania danych tak
Języki Angielski; Francuski; Hiszpański; Niemiecki; Włoski
Złącze Digimatic
Zasada zadziałania Wyzwolenie elektromechaniczne
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy; Optyczny
Feedback Wskazujący; Wyzwalający; akustyczny
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Kształt złącza Kwadrat napędowy
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie cyfrowy
Dokładność momentu obrotowego w prawo 4 %
Dokładność momentu obrotowego w lewo 4 %
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN 3120; DIN EN ISO 6789-2
Długość całkowita L 317 mm
Masa całkowita 2 000 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96510001
EAN / GTIN 4018754347278
Numer producenta 96510001
Numer L L60010 102729
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Najważniejsze cechy wkrętaka dynamometrycznego TORSIOTRONIC®
  • z elektromechanicznym sygnalizowaniem i wyzwalaniem
  • podwójny sygnał zatrzymania: wizualny, akustyczny i dotykowy
  • wizualna ocena dokręcenia śruby za pomocą kolorów sygnalizacji świetlnej na wyświetlaczu oraz bocznych diod LED
  • zapisuje do 2500 operacji wkręcania i sekwencji; dokumentacja na komputerze za pomocą wbudowanego portu USB
  • Moment docelowy oraz tolerancje służące do oceny wartości pomiarowej można ustawić indywidualnie
  • Jednostki miary: cN·m, N·m, ft·lb, in·lb, in·oz
  • z zewnętrznym kwadratem 1/4″ (6,3 DIN 3120 / ISO 1174-1) i wbudowaną funkcją zapadkową z 80 zębami, kąt roboczy 4,5° do mocowania nasadek 1/4″
  • Możliwy montaż po lewej lub prawej stronie
  • Po uruchomieniu mechanizm zapobiegający prześlizgowi zapobiega przekroczeniu ustawionego momentu dokręcania
  • jasny kolorowy wyświetlacz OLED, długi czas pracy na baterii z trybem czuwania
  • Intuicyjne elementy sterujące prowadzą użytkownika przez przejrzystą strukturę menu w językach: DE, EN, IT, FR, ES
  • trzy tryby pracy: Kliknij, Track, zatrzymanie wartości szczytowej
  • Uchwyt dwuskładnikowy z czworokątem wewnętrznym 1/4″ na końcu (6,3 DIN 3120 / ISO 1174-1) do zamocowania uchwytu poprzecznego 1/4″
  • Wersja GEN3 umożliwia ładowanie akumulatora za pomocą przewodu USB, gdy jest on zamontowany
  • Certyfikat kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odchylenie wskazań ± 4 %

Cecha szcz.:

  • Zakres pomiarowy N·m: 1-10 Nm
  • Zakres pomiarowy cN·m: 100–1000 cN·m
  • Zakres pomiarowy ft·lb: 0,7–7,3 ft·lb
  • Zakres pomiarowy in·lb: 8,8–88,5 in·lb
  • Zakres pomiarowy w in·oz: 141–1417 uncji płynnych
  • Liczba narzędzi: 28 szt.
  • DIN: DIN 3120 / ISO 1174-1
  • Długość w mm (L): 317 mm
  • Masa (g): 2000 g

W dostawie:

Zestaw 28-częściowy:
  • 1 elektromechaniczny wkrętak dynamometryczny 1/4″ nr TORSIOTRONIC® 10: Zakres pomiarowy: 100–1000 cN·m
  • 1 uchwyt poprzeczny z elementem ślizgowym 1/4″, długość 250 mm
  • 8 końcówek nasadowych z łbem sześciokątnym 1/4″ nr 40: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 mm
  • 3 bity nacięcia krzyżowe 1/4″ nr PH 1221–1223: PH1; PH2, PH3
  • 3 bity nacięcia krzyżowe 1/4″ nr PZ 1221–1223: PZ1; PZ2, PZ3
  • 4 nasadki wkrętakowe INHEX 1/4″ nr 44K: 3; 4; 5; 6 mm
  • 5 nasadek wkrętakowych Torx® 1/4″ nr 44KTX: T8; T9; T10; T15; T20
  • 5 nasadek wkrętakowych Torx® z otworem 1/4″ nr 44 KTXB: T8; T9; T10; T15; T20
  • Uchwyt na bity 1/4″ nr 412: Dł. 25 mm
  • 1 solidna skrzynka z tworzywa sztucznego, oprogramowanie SensoMaster 4, przewód USB, uchwyt na bity, uchwyt poprzeczny (rozm. 10)