Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX nr TORSIOMAX 775, sześciokątny 1/4″

Nr art.: 51460050
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Kształt złącza uchwyt bitów
Uchwyt bitów F 6,3
Długość całkowita L 205 mm
Masa całkowita 440 g
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Protokół kontroli producenta tak
Jednostka miary momentu obrotowego cNm; lbf in
Min. moment obrotowy, lbf in 10
Min. moment obrotowy, cNm 10
Maks. moment obrotowy, lbf in 50
Maks. moment obrotowy, cNm 50
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Rozmiar, uchwyt bitów 1/4 cal
Jednostka momentu obrotowego cNm; lbf in
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie analogowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 51460050
EAN / GTIN 4018754142279
Numer producenta 51460050
Numer L L60010 2073
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Wyzwalający
  • do kontrolowanego dokręcania śrub w zakresie cN·m i in·lb
  • do garniturów pojedynczych i seryjnych
  • Dociąganie w prawo i w lewo
  • z gniazdem sześciokątnym 1/4″ (F 6,3 DIN 3126 / ISO 1173)
  • regulacja bezstopniowa za pomocą skali mikrometrycznej (skala obrotowa)
  • Sprzęgło bezpieczeństwa zapobiega przekroczeniu ustawionych wartości
  • dopasowany uchwyt zapewniający bezpieczne przenoszenie momentu obrotowego
  • Końcówki wymienne: wszystkie końcówki z łbem sześciokątnym 1/4″ E 6,3, takie jak śruby z łbem nacięciem krzyżowym, płaskim, Torx®, sześciokątnym i Pozidriv®
  • Certyfikat kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odchylenie wskazań ± 6 %

Cecha szcz.:

  • Wielk.: a/50 2)
  • Klucz sześciokątny (calowy): 1/4 cala
  • Długość w mm (L): 205 mm
  • Zakres pomiarowy cN·m: 10–50 cN·m
  • Zakres pomiarowy in·lb: 10–50 in·lb
  • Podział skali [E1]: 0,25 in·lb
  • Masa: 440 g