{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt złącza |
Kwadrat napędowy
|
|
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie |
Z regulacją cyfrową
|
|
| Wskazanie |
cyfrowy
|
|
| Min. zakres momentu obrotowego |
0,3 Nm
|
|
| Maks. zakres momentu obrotowego |
3 Nm
|
|
| Jednostka miary momentu obrotowego |
Nm; cNm
|
|
| Dokładność momentu obrotowego w prawo |
4 %
|
|
| Kierunek dokręcania |
Prawe-lewe
|
|
| Długość całkowita L |
317 mm
|
|
| masa całkowita |
524 g
|
|
| Protokół kontroli producenta |
tak
|
|
| Akumulator wymienny |
tak
|
|
| Z możliwością ponownego naładowania |
tak
|
|
| Seria |
TORSIOTRONIC®
|
|
| Opakowanie |
walizka
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie akumulatorowe
|
|
| Kolor |
Zielony; Czarny
|
|
| Min. kąt roboczy |
4,5 stopni
|
|
| Liczba zębów (zatrzask) |
80
|
|
| Funkcja Slipper |
tak
|
|
| Regulacja uaktywnienia |
z regulacją
|
|
| Min. moment obrotowy, Nm |
0,3
|
|
| Min. moment obrotowy, cNm |
30
|
|
| Maks. moment obrotowy, Nm |
3
|
|
| Maks. moment obrotowy, cNm |
300
|
|
| Wielkość, Kwadrat napędowy |
1/4 cal
|
|
| Jednostka momentu obrotowego |
Nm; cNm; lbf ft; lbf in; ozf in
|
|
| Możliwość protokołowania danych |
tak
|
|
| Języki |
Angielski; Francuski; Hiszpański; Niemiecki; Włoski
|
|
| Złącze |
Digimatic; Oprogramowanie producenta
|
|
| Zasada zadziałania |
Wyzwolenie elektromechaniczne
|
|
| Sygnał wyzwalający |
Akustyczny; Dotykowy; Optyczny
|
|
| Feedback |
Wskazujący; Wyzwalający; akustyczny
|
|
| Zawartość |
zestaw
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
|
| Messtechnik |
elektroniczne
|
|
| Rodzaj produktu |
Wkrętaki dynamometryczne
|
|
| Messfunktionen |
Moment obrotowy
|
|
| Dokładność momentu obrotowego w lewo |
4 %
|
|
| Norma |
DIN 3120; DIN EN ISO 6789-2; ISO 1174
|
| Numer artykułu | 96511730 | |
| EAN / GTIN | 4018754299447 | |
| Numer producenta | 96511730 | |
| Numer L | L60010 7327 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |