{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt złącza | Kwadrat napędowy | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Z regulacją cyfrową | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Min. zakres momentu obrotowego | 0,12 Nm | |
| Maks. zakres momentu obrotowego | 1,2 Nm | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm; cNm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 4 % | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Długość całkowita L | 317 mm | |
| masa całkowita | 523 g | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 3,6 V | |
| Wielkość międzynarodowa | 18650 | |
| Z możliwością ponownego naładowania | tak | |
| Seria | TORSIOTRONIC® | |
| Opakowanie | walizka | |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Zielony; Czarny | |
| Min. kąt roboczy | 4,5 stopni | |
| Liczba zębów (zatrzask) | 80 | |
| Funkcja Slipper | tak | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 0,12 | |
| Min. moment obrotowy, cNm | 12 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 1,2 | |
| Maks. moment obrotowy, cNm | 120 | |
| Wielkość, Kwadrat napędowy | 1/4 cal | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm; cNm; lbf ft; lbf in; ozf in | |
| Możliwość protokołowania danych | tak | |
| Języki | Angielski; Francuski; Hiszpański; Niemiecki; Włoski | |
| Złącze | Digimatic; Oprogramowanie producenta | |
| Zasada zadziałania | Wyzwolenie elektromechaniczne | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy; Optyczny | |
| Feedback | Wskazujący; Wyzwalający; akustyczny | |
| Zawartość | zestaw | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Messtechnik | elektroniczne | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne | |
| Messfunktionen | Moment obrotowy | |
| Dokładność momentu obrotowego w lewo | 4 % | |
| Norma | DIN 3120; DIN EN ISO 6789-2; ISO 1174 |
| Numer artykułu | 96511712 | |
| EAN / GTIN | 4018754299430 | |
| Numer producenta | 96511712 | |
| Numer L | L60010 6943 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |