{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Kształt złącza | uchwyt bitów | |
| Uchwyt bitów | F 6,3 | |
| Długość całkowita L | 235 mm | |
| Podziałka skali, 1 kreska | 5 cNm | |
| Masa całkowita | 630 g | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | cNm | |
| Min. moment obrotowy, cNm | 400 | |
| Maks. moment obrotowy, cNm | 1 000 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| Rozmiar, uchwyt bitów | 1/4 cal | |
| Jednostka miary podziałki skali | cNm | |
| Jednostka momentu obrotowego | cNm; lbf in | |
| Feedback | Wyzwalający | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Funkcje pomiarowe | Moment obrotowy | |
| Wskazanie | analogowy |
| Numer artykułu | 51060100 | |
| EAN / GTIN | 4018754141654 | |
| Numer producenta | 51060100 | |
| Numer L | L60010 6028 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |