Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX nr TORSIOMAX 775, sześciokątny 1/4″

Nr art.: 51460003
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Kształt złącza uchwyt bitów
Uchwyt bitów F 6,3
Długość całkowita L 105 mm
Masa całkowita 55 g
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Protokół kontroli producenta tak
Jednostka miary momentu obrotowego cNm; lbf in
Min. moment obrotowy, lbf in 0,2
Min. moment obrotowy, cNm 0,2
Maks. moment obrotowy, lbf in 3
Maks. moment obrotowy, cNm 3
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Rozmiar, uchwyt bitów 1/4 cal
Jednostka momentu obrotowego cNm; lbf in
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie analogowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 51460003
EAN / GTIN 4018754142255
Numer producenta 51460003
Numer L L60010 2685
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Wyzwalający
  • do kontrolowanego dokręcania śrub w zakresie cN·m i in·lb
  • do garniturów pojedynczych i seryjnych
  • Dociąganie w prawo i w lewo
  • z gniazdem sześciokątnym 1/4″ (F 6,3 DIN 3126 / ISO 1173)
  • regulacja bezstopniowa za pomocą skali mikrometrycznej (skala obrotowa)
  • Sprzęgło bezpieczeństwa zapobiega przekroczeniu ustawionych wartości
  • dopasowany uchwyt zapewniający bezpieczne przenoszenie momentu obrotowego
  • Końcówki wymienne: wszystkie końcówki z łbem sześciokątnym 1/4″ E 6,3, takie jak śruby z łbem nacięciem krzyżowym, płaskim, Torx®, sześciokątnym i Pozidriv®
  • Certyfikat kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odchylenie wskazań ± 6 %

Cecha szcz.:

  • Wielk.: a/3 1)
  • Klucz sześciokątny (calowy): 1/4 cala
  • Długość w mm (L): 105 mm
  • Zakres pomiarowy cN·m: 0,2–3 cN·m
  • Zakres pomiarowy in·lb: 0,2–3 in·lb
  • Podział skali [E1]: 0,02 in·lb
  • Masa: 55 g