Elektromechaniczny wkrętak dynamometryczny nr TORSIOTRONIC® z końcówką sześciokątną 1/4″

Nr art.: 96510712
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kształt złącza Kwadrat napędowy
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Z regulacją cyfrową
Wskazanie cyfrowy
Jednostka miary momentu obrotowego Nm; cNm
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Długość całkowita L 317 mm
Masa całkowita 569 g
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 3,6 V
Ładowanie bezprzewodowe nie
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Min. kąt roboczy 4,5 stopni
Liczba zębów (zatrzask) 80
Funkcja Slipper tak
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm 0,12
Min. moment obrotowy, cNm 12
Maks. moment obrotowy, Nm 1,2
Maks. moment obrotowy, cNm 120
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Rozmiar, Kwadrat napędowy 1/4 cal
Jednostka momentu obrotowego Nm; cNm; lbf ft; lbf in; ozf in
Możliwość protokołowania danych tak
Języki Angielski; Francuski; Hiszpański; Niemiecki; Włoski
Złącze Digimatic
Zastosowanie bezprzewodowe Oprogramowanie producenta
Zasada zadziałania Wyzwolenie elektromechaniczne
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy; Optyczny
Feedback Wskazujący; Wyzwalający
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Norma DIN 3120; DIN EN ISO 6789-2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96510712
EAN / GTIN 4018754299393
Numer producenta 96510712
Numer L L60010 6466
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • z elektromechanicznym sygnalizowaniem i wyzwalaniem
  • Dociąganie w prawo i w lewo
  • podwójny sygnał zatrzymania: wizualny, akustyczny i dotykowy
  • z zewnętrznym kwadratem 1/4″ (6,3 DIN 3120 / ISO 1174-1) i wbudowaną funkcją zapadkową z 80 zębami, kąt roboczy 4,5° do mocowania nasadek 1/4″
  • Po uruchomieniu mechanizm zapobiegający przesuwaniu się zapobiega niepożądanemu przekroczeniu ustawionego momentu dokręcania, co wyklucza możliwość przekręcenia śruby
  • jasny i energooszczędny kolorowy wyświetlacz OLED – czytelny praktycznie pod każdym kątem
  • wizualna ocena dokręcenia śruby za pomocą kolorów sygnalizacji świetlnej na wyświetlaczu oraz bocznych diod LED
  • obsługiwane języki: DE, EN, IT, FR, ES
  • zapisuje do 2500 operacji wkręcania i sekwencji w celu późniejszego odczytu i dokumentacji na komputerze za pomocą wbudowanego portu USB
  • Moment docelowy oraz tolerancje służące do oceny wartości pomiarowej można ustawić indywidualnie
  • krótki czas wdrożenia dzięki niemal intuicyjnym elementom sterującym i przejrzystej strukturze menu
  • trzy tryby pracy (Click, Track, Peak HOLD)
  • Możliwość parametryzacji przypadków skręcania i schematów przebiegu
  • z czworokątem wewnętrznym 1/4″ na końcu uchwytu (6,3 DIN 3120 / ISO 1174‑1) do zamocowania uchwytu poprzecznego 1/4″
  • Jednostki miary: cN·m, N·m, ft·lb, in·lb, in·oz
  • w zakresie dostawy: Oprogramowanie SensoMaster 4, przewód USB, uchwyt na końcówki, uchwyt poprzeczny (rozm. 10), dostawa akumulatora litowego 3,6 V, typ 18650, opakowanie zgodne z normą UN 3481
  • Wersja GEN3 umożliwia ładowanie akumulatora zarówno w trybie zewnętrznym, jak i po zamontowaniu, za pomocą przewodu USB micro
  • długa żywotność baterii dzięki trybowi czuwania oszczędzającemu energię
  • Wymiana akumulatorów jest szybka i wygodna
  • Dostawa z akumulatorem litowym o napięciu 3,6 V, typie 18650, zapakowanym zgodnie z normą UN 3481
  • z uchwytem dwuskładnikowym
  • opatentowany
  • w solidnej skrzynce z tworzywa sztucznego
  • Certyfikat kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odchylenie wskazań 4 %

Cecha szcz.:

  • Zakres pomiarowy w in·oz: 16,9–169,9 uncji płynnych
  • Klucz sześciokątny (calowy): 1/4 cala
  • Długość w mm (L): 317 mm
  • Zakres pomiarowy cN·m: 12–120 cN·m
  • Zakres pomiarowy ft·lb: 0,08–0,885 ft·lb
  • Zakres pomiarowy in·lb: 1,06–10,7 in·lb
  • Zakres pomiarowy N·m: 0,12–1,2 N·m
  • Masa: 569 g