{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | MANOSKOP® | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm; lbf in | |
| Krouticí moment min., Nm | 6 | |
| Krouticí moment min., lbf in | 50 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 50 | |
| Maximální krouticí moment, lbf in | 440 | |
| Nastavení hodnoty vypínání | S nastavovací stupnicí | |
| Funkce QuickRelease/rychloupínání | ano | |
| Upínač nástrčného nástroje | 9×12 mm | |
| Měrná jednotka dělení stupnice | Nm | |
| Dělení stupnice 1 dílek | 2 Nm | |
| Jednotky krouticího momentu | Nm; lbf in | |
| Feedback | s vypínáním | |
| Druh produktu | Momentové klíče | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Tvar konektoru | Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
| Měřicí technika | mechanický | |
| Ukazatel | analogová | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 4 % | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Celková délka L | 315 mm | |
| Hmotnost celkem | 780 g |
| Katalogové číslo | 50584005 | |
| EAN / GTIN | 4018754268979 | |
| Číslo výrobce | 50584005 | |
| L-číslo | L60010 5973 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |