{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt złącza | Kwadrat napędowy | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Z regulacją cyfrową | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 2 % | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Długość całkowita L | 1 438 mm | |
| Masa całkowita | 6 905 g | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Uchwyt do końcówek wymiennych | 22×28 mm | |
| Napięcie znamionowe | 1,5 V | |
| Liczba dołączonych baterii | 4 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Wielkość międzynarodowa | AAA (LR3) | |
| Z możliwością ponownego naładowania | nie | |
| Oznaczenie producenta | MANOSKOP Nr. 714R | |
| Klasa ochrony (elektrotechnika) | Klasa ochrony III | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Kolor | Zielony; Czarny | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Klasa ochrony (elektrotechnika) | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 100 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 1 000 | |
| QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany | tak | |
| Rozmiar, Kwadrat napędowy | 3/4 cal | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Możliwość protokołowania danych | tak | |
| Złącze | USB | |
| Zasada zadziałania | Wyzwolenie elektromechaniczne | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Optyczny | |
| Feedback | Wskazujący; Wyzwalający; akustyczny | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Funkcje pomiarowe | Moment obrotowy; kąt obrotu | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2 |
| Numer artykułu | 96501100 | |
| EAN / GTIN | 4018754212804 | |
| Numer producenta | 96501100 | |
| Numer L | L60010 5166 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |