Long-nose lock-grip pliersSafety Lock System

Nr art.: 501ASLS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kształt szczęk spiczasta
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Długość całkowita L 252 mm
Długość szczęk 17 mm
Materiał stal
Wysięg 80 mm
Masa całkowita 800 g
Szerokość szczęk 17 mm
Wykonanie szczęk Wyżłobione
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe
Właściwości Samozaciskające się
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 501ASLS
EAN / GTIN 3662424028427
Numer producenta 501ASLS
Numer L L60130 7848
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Equipped with the SLS system by FACOM® to prevent accidental dropping
  • The special safety device by means of pressed steel cable with rotation option for more working comfort when working at heights.
  • 4-way adjustable groove
  • 17 mm wide jaws
  • Upper jaw with a milled groove for holding small diameter pipes
  • Chrome-plated

Cecha szcz.:

  • H [mm]: 80
  • L [mm]: 252
  • L1 [mm]: 17
  • Mge: 1
  • [g]: 800