Grijptang met FACOM® SLS-systeem , lange bekken , spanwijdte max. 120 mm

Artikelnummer: 501ASLS
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vorm bekken/bek Spits
Aantal standen voor fijninstelling ja
Lengte totaal L 252 mm
Lengte bekken/bek 17 mm
Materiaal Staal
Uitsteeklengte 80 mm
Gewicht totaal 800 g
Breedte bekken/bek 17 mm
Uitvoering bekken/bek met uitsparing
Type scharnier doorgestoken scharnier
Inhoud losse onderdelen
Producttype griptang / vastzettang / klemtang
Eigenschappen zelfklemmend
Oppervlak verchroomd
Productieproces gesmeed

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 501ASLS
EAN/GTIN 3662424028427
Nummer fabrikant 501ASLS
L-nummer L60130 7848
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen
  • De speciale veiligheidsvoorziening door middel van een gezwikte staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
  • 4-voudig verstelbare groef
  • 17 mm brede bekken
  • Bovenbek met een gefreesde groef om buizen met een kleine diameter vast te houden
  • verchroomd

Kenmerk:

  • H [mm]: 80
  • L [mm]: 252
  • L1 [mm]: 17
  • Mge: 1
  • [g]: 800