Grip-tang med lange kæber - SLS

Art.-nr.: 501ASLS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Form, kæber/mund spids
Mulighed for klik-finjustering ja
Længde i alt L 252 mm
Længde, kæber/mund 17 mm
Materiale Stål
Udladning 80 mm
Vægt, samlet 800 g
Bredde, kæber/mund 17 mm
Version, kæber/mund riflet
Type, led gennemgående led
Indhold enkelt del
Produkttype holdetang/ låsetang/ spændetang
Egenskaber automatisk fastgørelse
Overflade forkromet
Fremstillingsproces smedet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 501ASLS
EAN/GTIN 3662424028427
Producentnummer 501ASLS
L-nummer L60130 7848
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
  • Særlig sikring ved hjælp af et presset stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • 4-vejs justerbar rillet kæbe
  • 17 mm brede kæber
  • Øverste kæbe med en fræset rille til at holde rør med lille diameter
  • Forkromet.

Egenskab:

  • H [mm]: 80
  • L [mm]: 252
  • L1 [mm]: 17
  • Mge: 1
  • [g]: 800