SLS LONG NOSE LOCK GRIP PLIER 501

Codice art.: 501ASLS
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
Forma ganasce/forchetta a punta
Possibilità di regolazione precisa e rapida sì
Lunghezza complessiva L 252 mm
Lunghezza ganasce/forchetta 17 mm
Materiale Acciaio
Sporgenza 80 mm
Peso totale 800 g
Larghezza ganasce / forchetta 17 mm
Esecuzione ganasce/forchetta Es. rastremata
Tipo di articolazione Cerniera passante
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinza a morsetto/pinza di serraggio/pinza autobloccante
Caratteristiche Autoserraggio
Superficie es. cromata
Processo di produzione Es. forgiata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 501ASLS
EAN / GTIN 3662424028427
Codice del produttore 501ASLS
Numero-L L60130 7848
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Fissaggio speciale per mezzo di un cavo d'acciaio pressato con possibilità di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Ganascia scanalata regolabile in 4 direzioni
  • Ganascia larga 17 mm
  • Ganascia superiore con una scanalatura fresata per contenere tubi di piccolo diametro
  • Cromata.

Proprietà:

  • H [mm]: 80
  • L [mm]: 252
  • L1 [mm]: 17
  • Mge: 1
  • [g]: 800