Úchopové kleště s dlouhými čelistmi - SLS

Artiklové číslo: 501ASLS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar čelistí/svěrné čelisti ostré
Možnost jemného nastavení v rastru ano
Celková délka L 252 mm
Délka čelistí/svěrné čelisti 17 mm
Materiál Ocel
Vyložení 80 mm
Hmotnost celkem 800 g
Šířka čelistí/svěrné čelisti 17 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti Vybrání
Typ kloubu Protažený kloub
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Klešťové svěrky / samosvorné kleště / upínací kleštiny
Vlastnosti Samosvornost
Povrch chromované
Výrobní proces Kované

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 501ASLS
EAN / GTIN 3662424028427
Číslo výrobce 501ASLS
L-číslo L60130 7848
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální zajištění pomocí lisovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Čtyřcestně nastavitelné drážkované čelisti
  • Čelisti široké 17 mm
  • Horní čelist s vyfrézovanou drážkou pro trubky o malém průměru
  • Chromované.

Charakteristika:

  • H [mm]: 80
  • L [mm]: 252
  • L1 [mm]: 17
  • Mge: 1
  • [g]: 800