MORZADA DE PRESION BOCAS LARGAS MULTIPOS SLS

N.º do artigo: 501ASLS
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Forma do mordente/boca pontiagudo
Possibilidade de regulação precisa do encaixe sim
Comprimento total L 252 mm
Comprimento do mordente/boca 17 mm
Material Aço
Alcance 80 mm
Peso total 800 g
Largura do mordente/boca 17 mm
Modelo de mordente/boca com canelado
Tipo de articulação articulação encaixada
Índice peça individual
Tipo de produto alicate de pressão/pinça de aperto
Propriedades fixação automática
Superfície cromado
Processo de fabrico com forja

Identificação e classificação

Número do artigo 501ASLS
EAN/GTIN 3662424028427
Número do fabricante 501ASLS
Número L L60130 7848
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • Fijación especial mediante cable de acero prensado con opción de rotación para mayor comodidad de trabajo en altura.
  • Mordaza acanalada ajustable en 4 sentidos
  • Mordaza de 17 mm de ancho
  • Mordaza superior con ranura fresada para sujetar tubos de pequeño diámetro
  • Cromada.

Característica:

  • H [mm]: 80
  • L [mm]: 252
  • L1 [mm]: 17
  • Mge: 1
  • [g]: 800