Clește de prindere cu fălci lungi - SLS

Cod articol.: 501ASLS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Forma fălcilor/gura ascuţită
Grilă cu opțiune de ajustare fină da
Lungimea totală L 252 mm
Lungimea fălcilor/gurii 17 mm
Material Oţel
Cursă maximă 80 mm
Greutate totală 800 g
Lăţime fălci/gură 17 mm
Execuția obrajilor/gurii Canelat
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește de prindere/ clește de blocare / clește cu blocare
Caracteristici Autofixare
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Forjat

Identificare și clasificare

Cod articol 501ASLS
EAN / GTIN 3662424028427
Număr producător 501ASLS
L-Număr L60130 7848
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Asigurare specială prin intermediul unui cablu de oțel presat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Fălci canelate reglabile în 4 direcții
  • Fălci cu lățimea de 17 mm
  • Fălci superioare cu o canelură frezată pentru a ține țevile cu diametru mic
  • Cromat.

Caracteristică:

  • H [mm]: 80
  • L [mm]: 252
  • L1 [mm]: 17
  • Mge: 1
  • [g]: 800